Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3118151 EBS 2- 8 PONTICELLO A PETTINE - 3118151

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3118151 EBS 2- 8 PONTICELLO A PETTINE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 2

  • Bemessungsstrom In - 32 A

  • Rastermaß - 8 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 100 ST

EAN

4017918092900

Artikelnummer

PHC3118151

Herstellernummer

3118151

Hersteller

PHC

Ausführung:

sonstige

Anzahl der gebrückten Klemmen:

2

Bemessungsstrom In:

32 A

Rastermaß:

8 mm

Farbe:

grau

Montageart:

schraubbar

Isoliert:

ja

Bemessungsspannung:

800 V

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Mit Berührungsschutz:

nein

Einlegebrücke, Rastermaß: 8 mm, Polzahl: 2, Farbe: grau