PHOENIX CONTACT - PHC3101223 ATS-MTK SEPARATORE - 3101223

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Abschlussplatte - nein
Ausführung Zwischenplatte - ja
Farbe - grau
Stärke - 1 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 - V2
Packung
50 ST
EAN
4017918092658
Artikelnummer
PHC3101223
Herstellernummer
3101223
Hersteller
PHC
Ausführung Abschlussplatte:
nein
Ausführung Zwischenplatte:
ja
Farbe:
grau
Stärke:
1 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V2
Abteilungstrennplatte, Breite: 1 mm, Farbe: grau


