PHOENIX CONTACT - PHC3101113 UDMTK 5-P/P BU MORSETTO SEZIONATORE - 3101113

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...4 mm²
Bemessungsstrom In - 10 A
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Farbe - blau
Montageart - sonstige
Packung
50 ST
EAN
4017918092610
Artikelnummer
PHC3101113
Herstellernummer
3101113
Hersteller
PHC
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2...4 mm²
Bemessungsstrom In:
10 A
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Farbe:
blau
Montageart:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2...4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25...4 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Bemessungsspannung:
400 V
Ausführung der Längstrennung:
schwenkbar
Ausführung der Quertrennung:
ohne
Breite:
6.2 mm
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.2...1.5 mm²
Anzahl der Etagen:
2
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Tiefe:
93 mm
Etagen intern gebrückt:
nein
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V2
Mit integrierter Prüfbuchse:
ja


