PHOENIX CONTACT - PHC3101090 D-MTK BU PIASTRA TERMINALE - 3101090

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Abschlussplatte - ja
Ausführung Zwischenplatte - nein
Farbe - blau
Stärke - 1 mm
Rastbar - nein
Packung
50 ST
EAN
4017918092603
Artikelnummer
PHC3101090
Herstellernummer
3101090
Hersteller
PHC
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
blau
Stärke:
1 mm
Rastbar:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Abschlussdeckel, Länge: 46,2 mm, Breite: 1 mm, Höhe: 28,3 mm, Farbe: blau


