Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3076043 UTI 6-PE/L/LT MORSETTO DI INSTALLAZIONE - 3076043

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3076043 UTI 6-PE/L/LT MORSETTO DI INSTALLAZIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 50 ST

EAN

4046356817653

Artikelnummer

PHC3076043

Herstellernummer

3076043

Hersteller

PHC

Morsetto per conduttore di terra per installazione, tensione nominale: 400 V, corrente nominale: 38 A, Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 6 mm², sezione: 0,2 mm² - 10 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio