Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3076029 UTI 2,5-PE/L/L MORSETTO DI INSTALLAZIONE - 3076029

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...4 mm²

  • Bemessungsstrom In - 21 A

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Anzahl der Potentiale - 3

  • Montageart - Hutschiene TH35

Packung

  • 50 ST

EAN

4046356643993

Artikelnummer

PHC3076029

Herstellernummer

3076029

Hersteller

PHC

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.2...4 mm²

Bemessungsstrom In:

21 A

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Anzahl der Potentiale:

3

Montageart:

Hutschiene TH35

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.2...4 mm²

Mit N-Trennschlitten:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.25...2.5 mm²

Bemessungsspannung:

400 V

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.2...4 mm²

Mit PE-Funktion:

ja

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

N-Funktion möglich:

nein

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Tiefe:

93.5 mm

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Breite:

5.2 mm

Grundfarbe:

grau

Die Installationsklemme zeichnet sich durch ihre besonders niedrige Bauform aus und eignet sich für die Verdrahtung in Installationsflachverteilern.