PHOENIX CONTACT - PHC3075951 FB 10-17 PONTICELLO FISSO - 3075951

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen - 10
Rastermaß - 17 mm
Farbe - sonstige
Montageart - schraubbar
Packung
10 ST
EAN
4046356563796
Artikelnummer
PHC3075951
Herstellernummer
3075951
Hersteller
PHC
Ausführung:
sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen:
10
Rastermaß:
17 mm
Farbe:
sonstige
Montageart:
schraubbar
Isoliert:
nein
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Feste Brücke, Rastermaß: 17 mm, Polzahl: 10, Farbe: silberfarben




