Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3073513 UW 25-POT/S MORSETTO PASSAPARETE - 3073513

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3073513 UW 25-POT/S MORSETTO PASSAPARETE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 10...25 mm²

  • Bemessungsstrom In - 101 A

  • Bemessungsspannung - 800 V

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Polzahl - 1

Packung

  • 25 ST

EAN

4046356344685

Artikelnummer

PHC3073513

Herstellernummer

3073513

Hersteller

PHC

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

10...25 mm²

Bemessungsstrom In:

101 A

Bemessungsspannung:

800 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Polzahl:

1

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

6...35 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

4...25 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

2.5...10 mm²

Montageart:

Direktmontage

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

sonstige

Anschlussposition:

schräg

Anzahl der Klemmstellen je Pol:

2

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Farbe:

grau

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Breite/Rastermaß:

15.1 mm

Maß senkrecht zu Montageplatte innen:

20.6 mm

Maß parallel zu Montageplatte innen:

30 mm

Maß senkrecht zu Montageplatte außen:

42.3 mm

Maß parallel zu Montageplatte außen:

48.5 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Mit integriertem Durchführungsflansch:

nein

Stärke der Montageplatte:

1...6 mm

Morsetto componibile passaparete Phoenix Contact Tipo/modello: PHC3073513 - UW 25-POT S MORSETTO PASSAPARETE