PHOENIX CONTACT - PHC3073364 UW 25 MORSETTO PASSAPARETE - 3073364

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 10...25 mm²
Bemessungsstrom In - 101 A
Bemessungsspannung - 800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Polzahl - 1
Packung
25 ST
EAN
4046356344616
Artikelnummer
PHC3073364
Herstellernummer
3073364
Hersteller
PHC
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
10...25 mm²
Bemessungsstrom In:
101 A
Bemessungsspannung:
800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Polzahl:
1
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
6...35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
4...25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
2.5...10 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
2
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Farbe:
grau
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Breite/Rastermaß:
15.1 mm
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Stärke der Montageplatte:
1...6 mm


