Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3073348 UW 16 MORSETTO PASSAPARETE - 3073348

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3073348 UW 16 MORSETTO PASSAPARETE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 6...16 mm²

  • Bemessungsstrom In - 76 A

  • Bemessungsspannung - 800 V

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Polzahl - 1

Packung

  • 50 ST

EAN

4046356344593

Artikelnummer

PHC3073348

Herstellernummer

3073348

Hersteller

PHC

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

6...16 mm²

Bemessungsstrom In:

76 A

Bemessungsspannung:

800 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Polzahl:

1

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

6...25 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

6...16 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

2.5...10 mm²

Montageart:

sonstige

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anschlussposition:

seitlich

Anzahl der Klemmstellen je Pol:

1

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Farbe:

grau

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Breite/Rastermaß:

12.1 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Stärke der Montageplatte:

1...6 mm

Fingerberührsicheres Isoliergehäuse im neuen Design. Vergussvarianten garantieren höchste Dichtigkeit.