Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3073322 UW 10 MORSETTO PASSAPARETE - 3073322

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3073322 UW 10 MORSETTO PASSAPARETE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...10 mm²

  • Bemessungsstrom In - 57 A

  • Bemessungsspannung - 500 V

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Polzahl - 1

Packung

  • 50 ST

EAN

4046356344579

Artikelnummer

PHC3073322

Herstellernummer

3073322

Hersteller

PHC

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5...10 mm²

Bemessungsstrom In:

57 A

Bemessungsspannung:

500 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Polzahl:

1

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5...16 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.5...10 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.5...4 mm²

Montageart:

Direktmontage

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anschlussposition:

seitlich

Anzahl der Klemmstellen je Pol:

2

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Farbe:

grau

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Breite/Rastermaß:

10.1 mm

Maß senkrecht zu Montageplatte innen:

18.3 mm

Maß parallel zu Montageplatte innen:

21 mm

Maß senkrecht zu Montageplatte außen:

29 mm

Maß parallel zu Montageplatte außen:

31 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Mit integriertem Durchführungsflansch:

nein

Stärke der Montageplatte:

1...4 mm

Vergussvarianten garantieren höchste Dichtigkeit. Fingerberührsicheres Isoliergehäuse im neuen Design.