PHOENIX CONTACT - PHC3073306 UW 4 MORSETTO PASSAPARETE A VITE - 3073306

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...4 mm²
Bemessungsstrom In - 32 A
Bemessungsspannung - 500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Polzahl - 1
Packung
50 ST
EAN
4046356344258
Artikelnummer
PHC3073306
Herstellernummer
3073306
Hersteller
PHC
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2...4 mm²
Bemessungsstrom In:
32 A
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Polzahl:
1
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2...6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25...4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.2...1.5 mm²
Montageart:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anschlussposition:
seitlich
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
1
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Farbe:
grau
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Breite/Rastermaß:
8.1 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Stärke der Montageplatte:
1...4 mm


