PHOENIX CONTACT - PHC3072341 EB 1/3/5-8 PONTICELLO PER MORSETTI - 3072341

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einlegebrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen - 3
Rastermaß - 16.4 mm
Farbe - grau
Montageart - schraubbar
Packung
10 ST
EAN
4055626176031
Artikelnummer
PHC3072341
Herstellernummer
3072341
Hersteller
PHC
Ausführung:
Einlegebrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen:
3
Rastermaß:
16.4 mm
Farbe:
grau
Montageart:
schraubbar
Isoliert:
ja
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Ponticello per morsetti componibili Phoenix Contact Tipo/modello: PHC3072341 - EB 1 3 5-8 Ponticello per morsetti


