PHOENIX CONTACT - PHC3071410 CGS-AH 50 SET PASSACAVI QUADRO ELETTRICO - 3071410

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kabelwanne
Breite - 63 mm
Höhe - 54.5 mm
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für Gehäusebaubreite - 63 mm
Packung
1 ST
EAN
4055626289168
Artikelnummer
PHC3071410
Herstellernummer
3071410
Hersteller
PHC
Ausführung:
Kabelwanne
Breite:
63 mm
Höhe:
54.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Gehäusebaubreite:
63 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
54.5 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
214 mm
Tiefe:
214 mm
Max. Belastbarkeit:
1 kg
Farbe:
grau
Vorkonfektionierte Kabel und Leiter einfach verlegen durch zum Patent angemeldetes Drehgelenk. Einfaches Nachverdrahten durch werkzeuglos bedienbare Drehgelenköffnungen. Mechanischer Leitungsschutz und Bündelung durch werkzeuglos aufsteckbare Schutzhauben. Integrierte Flansche mit Zugentlastung machen die Montage einfach und schnell. Kabelbäume einfach planen, durch den Schwenkarm ist die Leitungslänge vordefiniert.


