Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3070367 D-USST 6-T PIASTRA TERMINALE - 3070367

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3070367 D-USST 6-T PIASTRA TERMINALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Abschlussplatte - ja

  • Ausführung Zwischenplatte - nein

  • Farbe - grau

  • Stärke - 2.2 mm

  • Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 - V0

Packung

  • 50 ST

EAN

4046356549288

Artikelnummer

PHC3070367

Herstellernummer

3070367

Hersteller

PHC

Ausführung Abschlussplatte:

ja

Ausführung Zwischenplatte:

nein

Farbe:

grau

Stärke:

2.2 mm

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Abschlussdeckel, Länge: 82 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 41,7 mm, Farbe: grau