Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3070323 SBP 6-T 4-8 PONTICELLO SEZIONATORE - 3070323

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3070323 SBP 6-T 4-8 PONTICELLO SEZIONATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - schaltbare Brücker

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 4

  • Rastermaß - 8.2 mm

  • Farbe - orange

  • Montageart - steckbar

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356750684

Artikelnummer

PHC3070323

Herstellernummer

3070323

Hersteller

PHC

Ausführung:

schaltbare Brücker

Anzahl der gebrückten Klemmen:

4

Rastermaß:

8.2 mm

Farbe:

orange

Montageart:

steckbar

Isoliert:

ja

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Mit Berührungsschutz:

nein

Schaltbrücke, mit Prüfbuchse, Rastermaß: 8,2 mm, Polzahl: 4, Farbe: orange