PHOENIX CONTACT - PHC3070316 PSBJ 6-T GY PRESE PER SPINE DI PROVA - 3070316

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussart - Schraube
Polzahl - 1
Mit Anschlusskabel - nein
Farbe - grau
Anreihbar - nein
Packung
10 ST
EAN
4046356870818
Artikelnummer
PHC3070316
Herstellernummer
3070316
Hersteller
PHC
Anschlussart:
Schraube
Polzahl:
1
Mit Anschlusskabel:
nein
Farbe:
grau
Anreihbar:
nein
Verriegelbar:
nein
Prüfsteckerbuchse, Farbe: grau


