Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3069803 UTWE 6-2/24 CONNETTORE AD INNESTO - 3069803

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Abisolierlänge - 12 mm

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...10 mm²

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Polzahl - 24

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626065007

Artikelnummer

PHC3069803

Herstellernummer

3069803

Hersteller

PHC

Abisolierlänge:

12 mm

Bemessungsspannung:

400 V

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.2...10 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Polzahl:

24

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.25...6 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.2...10 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.2...2.5 mm²

Anreihbar:

nein

Rastermaß:

8.2 mm

Wirtschaftlich dank bedarfsgerechtem, modularem Aufbau und Verwendung des standardisierten CLPLINE complete-Zubehörs. Platzsparend durch kompakte, modular aufbaubare Prüfsteckleisten.