PHOENIX CONTACT - PHC3069666 UTWE 6-2/16 CONNETTORE AD INNESTO - 3069666

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Abisolierlänge - 12 mm
Bemessungsspannung - 400 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...10 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Polzahl - 16
Packung
1 ST
EAN
4046356888127
Artikelnummer
PHC3069666
Herstellernummer
3069666
Hersteller
PHC
Abisolierlänge:
12 mm
Bemessungsspannung:
400 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2...10 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Polzahl:
16
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25...6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2...10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.2...2.5 mm²
Anreihbar:
nein
Rastermaß:
8.2 mm




