PHOENIX CONTACT - PHC3069655 UTWE 6-2/8 CONNETTORE AD INNESTO - 3069655

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Abisolierlänge - 12 mm
Bemessungsspannung - 400 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...10 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Polzahl - 8
Packung
1 ST
EAN
4046356888356
Artikelnummer
PHC3069655
Herstellernummer
3069655
Hersteller
PHC
Abisolierlänge:
12 mm
Bemessungsspannung:
400 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2...10 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Polzahl:
8
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25...6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2...10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.2...2.5 mm²
Anreihbar:
nein
Rastermaß:
8.2 mm




