Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3062142 PT 10,3-HESI 1000V MORSETTO PORTAFUSIBIL - 3062142

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3062142 PT 10,3-HESI 1000V MORSETTO PORTAFUSIBIL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Sicherungseinsatzes - G-Sicherung 10,3x38 mm

  • Ausführung des Sicherungshalters - schwenkbar

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 1.5...16 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - sonstige

  • Montageart - Hutschiene TH35

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356724746

Artikelnummer

PHC3062142

Herstellernummer

3062142

Hersteller

PHC

Ausführung des Sicherungseinsatzes:

G-Sicherung 10,3x38 mm

Ausführung des Sicherungshalters:

schwenkbar

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

1.5...16 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

sonstige

Montageart:

Hutschiene TH35

Farbe:

schwarz

Bemessungsspannung:

1000 V

Anzahl der Etagen:

1

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1.5...1.5 mm²

Bemessungsstrom In:

20 A

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

10...10 mm²

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1.5...10 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Steckklemmanschluss

Höhe:

89.12 mm

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Tiefe:

87 mm

Betriebstemperatur:

-60...85 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Breite:

17.6 mm

Sicherungshalter zur Absicherung von PV-Strängen 1000 V DC. Für 10 x 38 gPV-Sicherungseinsätze nach IEC 60269-6.