Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3061899 PP-H 1,5/S/20 MASCHIO - 3061899

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3061899 PP-H 1,5/S/20 MASCHIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stifteinsatz

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.14...1.5 mm²

  • Bemessungsstrom In - 17.5 A

  • Polzahl - 20

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt - 0.14...1.5 mm²

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356860444

Artikelnummer

PHC3061899

Herstellernummer

3061899

Hersteller

PHC

Ausführung:

Stifteinsatz

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.14...1.5 mm²

Bemessungsstrom In:

17.5 A

Polzahl:

20

Anschließbarer Leiterquerschnitt:

0.14...1.5 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.14...1 mm²

Bemessungsspannung:

500 V

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.14...1.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.14...1.5 mm²

Gesamtpolzahl ohne Erdungskontakt:

20

Breite:

70 mm

Anreihbar:

ja

Connettore per morsetti componibili Phoenix Contact Tipo/modello: PHC3061899 - PP-H 1 5 S 20 MASCHIO