Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3060380 UTTB 2,5/2P-PE MORSETTO - 3060380

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.14...4 mm²

  • Polzahl - 1

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt - 0.14...4 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.14...2.5 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.14...4 mm²

Packung

  • 50 ST

EAN

4046356132190

Artikelnummer

PHC3060380

Herstellernummer

3060380

Hersteller

PHC

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.14...4 mm²

Polzahl:

1

Anschließbarer Leiterquerschnitt:

0.14...4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.14...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.14...4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.14...4 mm²

Gesamtpolzahl ohne Erdungskontakt:

4

Breite:

5.2 mm

Potenzialführung auf zwei Etagen.