Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3060128 UP 4/ 2 SPINA UT-COMBI - 3060128

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3060128 UP 4/ 2 SPINA UT-COMBI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...6 mm²

  • Bemessungsstrom In - 32 A

  • Polzahl - 2

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt - 0.2...6 mm²

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

Packung

  • 50 ST

EAN

4046356090292

Artikelnummer

PHC3060128

Herstellernummer

3060128

Hersteller

PHC

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.2...6 mm²

Bemessungsstrom In:

32 A

Polzahl:

2

Anschließbarer Leiterquerschnitt:

0.2...6 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.25...4 mm²

Bemessungsspannung:

800 V

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.2...6 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.2...6 mm²

Gesamtpolzahl ohne Erdungskontakt:

2

Breite:

12.4 mm

Anreihbar:

nein

Betätigung der Schraube von der Seite. Leiteranschluss von oben.