Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3057254 UT 4-MT-P/P RD MORSETTO SEZIONATORE - 3057254

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3057254 UT 4-MT-P/P RD MORSETTO SEZIONATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.14...6 mm²

  • Bemessungsstrom In - 20 A

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Farbe - rot

  • Ausführung elektrischer Anschluss 2 - Schraubanschluss

Packung

  • 50 ST

EAN

4046356460910

Artikelnummer

PHC3057254

Herstellernummer

3057254

Hersteller

PHC

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.14...6 mm²

Bemessungsstrom In:

20 A

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Farbe:

rot

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.14...6 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.14...4 mm²

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Bemessungsspannung:

500 V

Höhe:

57.8 mm

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.14...1.5 mm²

Anzahl der Etagen:

1

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Betriebstemperatur:

-60...105 °C

Etagen intern gebrückt:

nein

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Mit integrierter Prüfbuchse:

ja

Morsetto componibile sezionabile Phoenix Contact Tipo/modello: PHC3057254 - UT 4-MT-P P RD MORSETTO SEZIONATORE