Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3051072 QP 1,5/ 1-R SPINA - 3051072

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3051072 QP 1,5/ 1-R SPINA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 50 ST

EAN

4046356082921

Artikelnummer

PHC3051072

Herstellernummer

3051072

Hersteller

PHC

Maschio, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 17,5 A, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione rapida, 1. piano, Sezione di dimensionamento: 1,5 mm², sezione: 0,25 mm²- 1,5 mm², colore: grigio