Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3049602 HV M12/1-TP MORSETTO DI POTENZA - 3049602

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Abschlussplatte - nein

  • Ausführung Zwischenplatte - ja

  • Farbe - grau

  • Stärke - 1.5 mm

  • Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 - V0

Packung

  • 25 ST

EAN

4046356184106

Artikelnummer

PHC3049602

Herstellernummer

3049602

Hersteller

PHC

Ausführung Abschlussplatte:

nein

Ausführung Zwischenplatte:

ja

Farbe:

grau

Stärke:

1.5 mm

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Trennplatte, Länge: 50 mm, Breite: 1,5 mm, Farbe: grau