Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3049301 HV M8/1 MORSETTO DI POTENZA - 3049301

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 2.5...50 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Bolzenanschluss

  • Bemessungsstrom In - 150 A

  • Farbe - grau

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 50...50 mm²

Packung

  • 25 ST

EAN

4046356184052

Artikelnummer

PHC3049301

Herstellernummer

3049301

Hersteller

PHC

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

2.5...50 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Bolzenanschluss

Bemessungsstrom In:

150 A

Farbe:

grau

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

50...50 mm²

Montageart:

sonstige

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

2.5...50 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Bolzenanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

1

Bemessungsspannung:

1000 V

Etagen intern gebrückt:

nein

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Breite:

21 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Tiefe:

67 mm

Für den Anschluss von bis zu vier Leitern.