PHOENIX CONTACT - PHC3048386 UK 10,3-HESI N MORSETTO PORTAFUSIBILI - 3048386

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Sicherungseinsatzes - G-Sicherung 10,3x38 mm
Ausführung des Sicherungshalters - schwenkbar
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 1.5...16 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Montageart - Hutschiene TH35
Packung
10 ST
EAN
4017918976293
Artikelnummer
PHC3048386
Herstellernummer
3048386
Hersteller
PHC
Ausführung des Sicherungseinsatzes:
G-Sicherung 10,3x38 mm
Ausführung des Sicherungshalters:
schwenkbar
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
1.5...16 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Montageart:
Hutschiene TH35
Farbe:
schwarz
Bemessungsspannung:
690 V
Anzahl der Etagen:
1
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1.5...25 mm²
Bemessungsstrom In:
32 A
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
1.5...16 mm²
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5...4 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Tiefe:
81 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Breite:
18 mm


