Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3047183 ATP-UT-TWIN PIASTRA DIVISORIA - 3047183

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3047183 ATP-UT-TWIN PIASTRA DIVISORIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Abschlussplatte - nein

  • Ausführung Zwischenplatte - ja

  • Farbe - grau

  • Stärke - 2.2 mm

  • Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 - V0

Packung

  • 50 ST

EAN

4046356055925

Artikelnummer

PHC3047183

Herstellernummer

3047183

Hersteller

PHC

Ausführung Abschlussplatte:

nein

Ausführung Zwischenplatte:

ja

Farbe:

grau

Stärke:

2.2 mm

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Abteilungstrennplatte, Länge: 62,1 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 52,5 mm, Farbe: grau