PHOENIX CONTACT - PHC3047167 ATP-UT PIASTRA DIVISORIA - 3047167

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Abschlussplatte - nein
Ausführung Zwischenplatte - ja
Farbe - grau
Stärke - 2.2 mm
Rastbar - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4017918962159
Artikelnummer
PHC3047167
Herstellernummer
3047167
Hersteller
PHC
Ausführung Abschlussplatte:
nein
Ausführung Zwischenplatte:
ja
Farbe:
grau
Stärke:
2.2 mm
Rastbar:
ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Abteilungstrennplatte, Länge: 50 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 48 mm, Farbe: grau


