Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3047099 RB UT 16-ST(2,5/4) PONTICELLO DI RIDUZIO - 3047099

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3047099 RB UT 16-ST(2,5/4) PONTICELLO DI RIDUZIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Rastermaß - 11 mm

  • Farbe - rot

  • Montageart - steckbar

  • Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356055871

Artikelnummer

PHC3047099

Herstellernummer

3047099

Hersteller

PHC

Rastermaß:

11 mm

Farbe:

rot

Montageart:

steckbar

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Ponticello di riduzione, passo: 11 mm, numero poli: 2, lunghezza: 41 mm, colore: rosso