PHOENIX CONTACT - PHC3046553 UT 2,5-MT BU MORSETTO SEZIONAT. A COLTEL - 3046553

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.14...4 mm²
Bemessungsstrom In - 20 A
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Farbe - blau
Montageart - sonstige
Packung
50 ST
EAN
4046356285889
Artikelnummer
PHC3046553
Herstellernummer
3046553
Hersteller
PHC
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14...4 mm²
Bemessungsstrom In:
20 A
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Farbe:
blau
Montageart:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14...4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.14...2.5 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Bemessungsspannung:
400 V
Breite:
5.2 mm
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.14...1.5 mm²
Anzahl der Etagen:
1
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Tiefe:
57.8 mm
Etagen intern gebrückt:
nein
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Mit integrierter Prüfbuchse:
nein


