PHOENIX CONTACT - PHC3046486 UT 6-TG-EX MORSETTO SEZIONATORE - 3046486

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0...4 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Farbe - grau
Montageart - sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss 2 - Schraubanschluss
Packung
50 ST
EAN
4046356919197
Artikelnummer
PHC3046486
Herstellernummer
3046486
Hersteller
PHC
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0...4 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Farbe:
grau
Montageart:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0...4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0...4 mm²
Bemessungsspannung:
800 V
Breite:
6.2 mm
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.2...2.5 mm²
Anzahl der Etagen:
4
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Tiefe:
62.4 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0


