Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3046142 UT 4-TG MORSETTO UNIVERSALE A VITE - 3046142

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3046142 UT 4-TG MORSETTO UNIVERSALE A VITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.14...6 mm²

  • Bemessungsstrom In - 20 A

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Farbe - grau

  • Montageart - sonstige

Packung

  • 50 ST

EAN

4017918975579

Artikelnummer

PHC3046142

Herstellernummer

3046142

Hersteller

PHC

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.14...6 mm²

Bemessungsstrom In:

20 A

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Farbe:

grau

Montageart:

sonstige

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.14...6 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.14...4 mm²

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Bemessungsspannung:

500 V

Breite:

6.2 mm

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.14...1.5 mm²

Anzahl der Etagen:

1

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Tiefe:

57.8 mm

Etagen intern gebrückt:

nein

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Mit integrierter Prüfbuchse:

nein

Geprüft für Bahnanwendungen.