PHOENIX CONTACT - PHC3045716 UPBV 4/ 1-L SPINE UT-COMBI - 3045716

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.14...6 mm²
Bemessungsstrom In - 32 A
Polzahl - 1
Anschließbarer Leiterquerschnitt - 0.14...6 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Packung
50 ST
EAN
4046356083133
Artikelnummer
PHC3045716
Herstellernummer
3045716
Hersteller
PHC
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14...6 mm²
Bemessungsstrom In:
32 A
Polzahl:
1
Anschließbarer Leiterquerschnitt:
0.14...6 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.14...4 mm²
Bemessungsspannung:
800 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14...6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.14...6 mm²
Gesamtpolzahl ohne Erdungskontakt:
1
Breite:
6.2 mm
Anreihbar:
ja


