Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3045525 UPBV 2,5/13 SPINE UT-COMBI - 3045525

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3045525 UPBV 2,5/13 SPINE UT-COMBI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.14...4 mm²

  • Bemessungsstrom In - 24 A

  • Polzahl - 13

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt - 0.14...4 mm²

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356055727

Artikelnummer

PHC3045525

Herstellernummer

3045525

Hersteller

PHC

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.14...4 mm²

Bemessungsstrom In:

24 A

Polzahl:

13

Anschließbarer Leiterquerschnitt:

0.14...4 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.14...2.5 mm²

Bemessungsspannung:

500 V

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.14...4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.14...4 mm²

Gesamtpolzahl ohne Erdungskontakt:

13

Breite:

67.6 mm

Anreihbar:

nein

Die angeschlossenen Leiter können so platzsparend direkt in den Kabelkanal geführt werden.