PHOENIX CONTACT - PHC3045444 UPBV 2,5/ 6 SPINE UT-COMBI - 3045444

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.14...4 mm²
Bemessungsstrom In - 24 A
Polzahl - 6
Anschließbarer Leiterquerschnitt - 0.14...4 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Packung
25 ST
EAN
4046356055659
Artikelnummer
PHC3045444
Herstellernummer
3045444
Hersteller
PHC
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14...4 mm²
Bemessungsstrom In:
24 A
Polzahl:
6
Anschließbarer Leiterquerschnitt:
0.14...4 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.14...2.5 mm²
Bemessungsspannung:
500 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14...4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.14...4 mm²
Gesamtpolzahl ohne Erdungskontakt:
6
Breite:
31.2 mm
Anreihbar:
nein


