PHOENIX CONTACT - PHC3044814 UTTB 4 MORSETTO A VITE - 3044814

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.14...6 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Bemessungsstrom In - 30 A
Farbe - grau
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.14...6 mm²
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4046356055512
Artikelnummer
PHC3044814
Herstellernummer
3044814
Hersteller
PHC
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14...6 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Bemessungsstrom In:
30 A
Farbe:
grau
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14...6 mm²
Montageart:
sonstige
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.14...1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.14...4 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
2
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Bemessungsspannung:
800 V
Etagen intern gebrückt:
nein
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Breite:
6.2 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Tiefe:
69.9 mm


