Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3044720 UTTB 4-TG MORSETTO DUE PIANI A VITE - 3044720

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3044720 UTTB 4-TG MORSETTO DUE PIANI A VITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.14...6 mm²

  • Bemessungsstrom In - 30 A

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Farbe - grau

  • Montageart - sonstige

Packung

  • 50 ST

EAN

4017918997052

Artikelnummer

PHC3044720

Herstellernummer

3044720

Hersteller

PHC

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.14...6 mm²

Bemessungsstrom In:

30 A

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Farbe:

grau

Montageart:

sonstige

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.14...6 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.14...4 mm²

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Bemessungsspannung:

500 V

Breite:

6.2 mm

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.14...1.5 mm²

Anzahl der Etagen:

2

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Tiefe:

69.9 mm

Etagen intern gebrückt:

nein

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Mit integrierter Prüfbuchse:

nein

Doppelter Funktionsschacht in der unteren Etage.