PHOENIX CONTACT - PHC3044115 UT 4 BU MORSETTO UNIVERSALE A VITE - 3044115

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.14...6 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Bemessungsstrom In - 32 A
Farbe - blau
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.14...6 mm²
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4017918960384
Artikelnummer
PHC3044115
Herstellernummer
3044115
Hersteller
PHC
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14...6 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Bemessungsstrom In:
32 A
Farbe:
blau
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14...6 mm²
Montageart:
sonstige
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.14...1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.14...4 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Bemessungsspannung:
1000 V
Etagen intern gebrückt:
nein
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Breite:
6.2 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Tiefe:
47.7 mm


