PHOENIX CONTACT - PHC3042890 SP 4/ 2 SPINA ST-COMBI - 3042890

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Stifteinsatz
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.08...4 mm²
Bemessungsstrom In - 32 A
Polzahl - 2
Anschließbarer Leiterquerschnitt - 0.08...6 mm²
Packung
50 ST
EAN
4017918956240
Artikelnummer
PHC3042890
Herstellernummer
3042890
Hersteller
PHC
Ausführung:
Stifteinsatz
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.08...4 mm²
Bemessungsstrom In:
32 A
Polzahl:
2
Anschließbarer Leiterquerschnitt:
0.08...6 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.14...4 mm²
Bemessungsspannung:
800 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.08...6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.08...4 mm²
Gesamtpolzahl ohne Erdungskontakt:
2
Anreihbar:
nein


