PHOENIX CONTACT - PHC3042573 SC 4/14 GIUNTO - 3042573

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.08...4 mm²
Bemessungsstrom In - 32 A
Polzahl - 14
Anschließbarer Leiterquerschnitt - 0.08...6 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Packung
10 ST
EAN
4046356012713
Artikelnummer
PHC3042573
Herstellernummer
3042573
Hersteller
PHC
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.08...4 mm²
Bemessungsstrom In:
32 A
Polzahl:
14
Anschließbarer Leiterquerschnitt:
0.08...6 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.14...4 mm²
Bemessungsspannung:
800 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.08...6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.08...4 mm²
Gesamtpolzahl ohne Erdungskontakt:
2
Breite:
86.8 mm
Anreihbar:
nein


