Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3042308 SC 2,5/ 8 GIUNTO ST-COMBI - 3042308

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3042308 SC 2,5/ 8 GIUNTO ST-COMBI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.08...2.5 mm²

  • Bemessungsstrom In - 24 A

  • Polzahl - 8

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt - 0.08...4 mm²

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckklemmanschluss

Packung

  • 25 ST

EAN

4017918922610

Artikelnummer

PHC3042308

Herstellernummer

3042308

Hersteller

PHC

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.08...2.5 mm²

Bemessungsstrom In:

24 A

Polzahl:

8

Anschließbarer Leiterquerschnitt:

0.08...4 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckklemmanschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.14...2.5 mm²

Bemessungsspannung:

500 V

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.08...4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.08...2.5 mm²

Gesamtpolzahl ohne Erdungskontakt:

1

Breite:

41.6 mm

Anreihbar:

nein

Geprüft für Bahnanwendungen.