PHOENIX CONTACT - PHC3041435 SC 2,5/14 GIUNTO ST-COMBI VOLANTI - 3041435

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.08...2.5 mm²
Bemessungsstrom In - 24 A
Polzahl - 14
Anschließbarer Leiterquerschnitt - 0.08...4 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckklemmanschluss
Packung
10 ST
EAN
4017918922719
Artikelnummer
PHC3041435
Herstellernummer
3041435
Hersteller
PHC
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.08...2.5 mm²
Bemessungsstrom In:
24 A
Polzahl:
14
Anschließbarer Leiterquerschnitt:
0.08...4 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckklemmanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.14...2.5 mm²
Bemessungsspannung:
500 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.08...4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.08...2.5 mm²
Gesamtpolzahl ohne Erdungskontakt:
1
Breite:
72.8 mm
Anreihbar:
nein


