PHOENIX CONTACT - PHC3040847 ST 2,5-TWIN-TG/1P MORS. A MOLLA ESTRAIBI - 3040847

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.08...2.5 mm²
Bemessungsstrom In - 20 A
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - sonstige
Farbe - grau
Montageart - sonstige
Packung
50 ST
EAN
4017918907327
Artikelnummer
PHC3040847
Herstellernummer
3040847
Hersteller
PHC
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.08...2.5 mm²
Bemessungsstrom In:
20 A
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Farbe:
grau
Montageart:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.08...4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.14...2.5 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Bemessungsspannung:
400 V
Breite:
5.2 mm
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.08...2.5 mm²
Anzahl der Etagen:
1
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Tiefe:
81 mm
Etagen intern gebrückt:
nein
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Mit integrierter Prüfbuchse:
nein


