PHOENIX CONTACT - PHC3040397 SP 2,5/15 SPINA ST-COMBI - 3040397

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.08...2.5 mm²
Bemessungsstrom In - 24 A
Polzahl - 15
Anschließbarer Leiterquerschnitt - 0.08...4 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Packung
10 ST
EAN
4017918832926
Artikelnummer
PHC3040397
Herstellernummer
3040397
Hersteller
PHC
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.08...2.5 mm²
Bemessungsstrom In:
24 A
Polzahl:
15
Anschließbarer Leiterquerschnitt:
0.08...4 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.14...2.5 mm²
Bemessungsspannung:
500 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.08...4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.08...2.5 mm²
Gesamtpolzahl ohne Erdungskontakt:
15
Breite:
78 mm
Anreihbar:
nein


