Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3040355 SP 2,5/11 SPINA ST-COMBI - 3040355

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3040355 SP 2,5/11 SPINA ST-COMBI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.08...2.5 mm²

  • Bemessungsstrom In - 24 A

  • Polzahl - 11

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt - 0.08...4 mm²

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

Packung

  • 10 ST

EAN

4017918832889

Artikelnummer

PHC3040355

Herstellernummer

3040355

Hersteller

PHC

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.08...2.5 mm²

Bemessungsstrom In:

24 A

Polzahl:

11

Anschließbarer Leiterquerschnitt:

0.08...4 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.14...2.5 mm²

Bemessungsspannung:

500 V

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.08...4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.08...2.5 mm²

Gesamtpolzahl ohne Erdungskontakt:

11

Breite:

57.2 mm

Anreihbar:

nein

Praxisgerechte Kodiermöglichkeit.