PHOENIX CONTACT - PHC3038875 ST 4-MT MORSETTO SEZIONABILE A MOLLA - 3038875

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.08...4 mm²
Bemessungsstrom In - 20 A
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - sonstige
Farbe - grau
Montageart - sonstige
Packung
50 ST
EAN
4017918941246
Artikelnummer
PHC3038875
Herstellernummer
3038875
Hersteller
PHC
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.08...4 mm²
Bemessungsstrom In:
20 A
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Farbe:
grau
Montageart:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.08...6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.14...4 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Bemessungsspannung:
400 V
Breite:
6.2 mm
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.08...4 mm²
Anzahl der Etagen:
1
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Tiefe:
61.5 mm
Etagen intern gebrückt:
nein
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Mit integrierter Prüfbuchse:
nein


