Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3038765 ST 4-HESILED 24 (6,3X32) MORSETTO PORTAF - 3038765

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3038765 ST 4-HESILED 24 (6,3X32) MORSETTO PORTAF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Sicherungseinsatzes - G-Sicherung 6,3x32 mm

  • Ausführung des Sicherungshalters - schwenkbar

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.08...4 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - sonstige

  • Versorgungsspannung für die Defektanzeige - 12...30 V

Packung

  • 50 ST

EAN

4017918914219

Artikelnummer

PHC3038765

Herstellernummer

3038765

Hersteller

PHC

Ausführung des Sicherungseinsatzes:

G-Sicherung 6,3x32 mm

Ausführung des Sicherungshalters:

schwenkbar

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.08...4 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

sonstige

Versorgungsspannung für die Defektanzeige:

12...30 V

Montageart:

Hutschiene TH35

Farbe:

schwarz

Bemessungsspannung:

24 V

Anzahl der Etagen:

1

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.08...6 mm²

Bemessungsstrom In:

10 A

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.14...4 mm²

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.08...4 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Federzuganschluss

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Tiefe:

76.5 mm

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Breite:

8.2 mm

Beidseitiger Prüfabgriff im Sicherungshebel.